オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.07
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全14種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
横(mm)
選択してください
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
縦(mm)
選択してください
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
内容量
選択してください
1箱(5袋×50枚)
1箱(10袋×50枚)
1箱(20袋×50枚)
1箱(30袋×50枚)
1箱(40袋×50枚)
1箱(60袋×50枚)
1箱(80袋×50枚)
1袋
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829629
OK (70)7
1箱(80袋×50枚)
557-3063
7
230
120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829726
OK (70)12
1箱(30袋×50枚)
557-3107
12
340
230
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829735
OK (70)18
1箱(10袋×50枚)
557-3097
18
530
380
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829778
OK (70)10
1箱(40袋×50枚)
557-3077
10
270
180
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829875
OK (70)17
1袋
557-3070
17
500
360
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82830015
OK (70)16
1箱(10袋×50枚)
557-3083
16
480
340
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830171
OK (70)8
1箱(60袋×50枚)
557-3103
8
250
130
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830180
OK (70)9
1箱(40袋×50枚)
557-3108
9
250
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830259
OK (70)20
1袋
557-3110
20
600
460
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82830320
OK (70)13
1箱(20袋×50枚)
557-3118
13
380
260
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830381
OK (70)14
1箱(20袋×50枚)
557-2594
14
410
280
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830521
OK (70)19
1箱(5袋×50枚)
557-3104
19
550
400
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830530
OK (70)15
1箱(20袋×50枚)
557-3067
15
450
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830575
OK (70)11
1箱(30袋×50枚)
557-3060
11
300
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください