OK (70)17 ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm オークラ 82829875

OK (70)17 ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm オークラ 82829875
OK (70)17 ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm オークラ 82829875
OK (70)17 ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm オークラ 82829875

ポリエチレン製規格袋 OK袋 70μm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1袋
サイズ(号)17
内容量1袋注文コード82829875品番OK (70)17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
トラスコ品番
557-3070
サイズ(号)
17
縦(mm)
500
横(mm)
360
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.07
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする