オークラ
ミクロンパックライト
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.007
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829525
micronpacklightNo.13
1箱(20袋×400枚)
576-1966
380
260
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829708
micronpacklightNo.12
1箱(30袋×400枚)
576-1954
340
230
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829900
micronpacklightNo.11
1箱(40袋×400枚)
576-1955
300
200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830040
micronpacklightNo.14
1箱(20袋×400枚)
576-1961
410
280
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830661
micronpacklightNo.15
1箱(20袋×400枚)
576-1962
450
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください