オークラ
ミクロンパックライト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×400枚)
1箱(20袋×400枚)
¥16,980
1箱(30袋×400枚)
1箱(40袋×400枚)
横(mm)
280
200
230
260
280
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×400枚)
注文コード
82830040
品番
micronpacklightNo.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
576-1961
縦(mm)
410
横(mm)
280
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.007
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋