洗濯機用アングル分岐栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 分岐 止水栓 洗面 手洗い 同時給水
◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_
◆洗面下などの止水栓から水を分岐して洗濯機に給水します。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_
◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_
◆取付ネジ:G1/2
- 用途
- 洗面や手洗いの止水栓から洗濯機へ給水する分岐栓です。
- 材質
- 青銅
- 生産国
- 日本
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため分岐栓を閉じてください。水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980カテゴリ




























