◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。