◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。