◆IKEAやKOHLERといった海外製のステンレスシンクに取付けできます。
◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
◆造作やDIYで海外製のステンレスシンクを設置する際にオススメです。
◆日本製なのでメンテナンスの際も部品供給の心配がありません。
◆国内規格なので国内製のジャバラホースや排水トラップを取付可能です。
◆海外製の複雑な排水配管を国内製のすっきりとしたものに変更できます。
◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。
◆取付穴径:90ミリ
◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2