曜日別特売
C2UW-LU DA C2UW omron(オムロン) 82894476

C2UW-LU DA C2UW omron(オムロン) 82894476
C2UW-LU DA C2UW omron(オムロン) 82894476

C2UWC2UW-LU DA

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は応答時間など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
応答時間
スイッチ押下時_70msec(~)スイッチ解放時_50msec(~)※タッチセンサ有効設定時
注文コード
82894476
品番
C2UW-LU DA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません
照準機能なども追加できるサブボタンつき
メインスイッチは2段階出力
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
同じデザインの有線タイプもラインナップ化
柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現
照準機能なども追加できるサブボタンつき
メインスイッチは2段階出力
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
同じデザインの有線タイプもラインナップ化

質量(g)
120
規格
Bluetooth 4.0 Low Energy SIG認証取得済※認証取得国(2018年8月時点)
周波数
2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
応答時間
スイッチ押下時_70msec(~)スイッチ解放時_50msec(~)※タッチセンサ有効設定時
引張強度(N)
100(1分間)
使用温度範囲(℃)
0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)
耐久性
【機械的/サブスイッチ】-、【機械的/メインスイッチ】-
接続台数
~2(1台のハンドスイッチに2台まで接続可能)
通信距離(m)
10
モデル
無線ホルダ
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
使用湿度範囲(%RH)
~90(+5~35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
~60
振動(耐久)Hz
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする