きき湯 36包入り
心地よい炭酸に包まれて疲れをオフ(
温浴効果を高めて疲労回復)温泉科学のツブが効く(
温浴効果を高めて)。大容量36包入。
- 仕様
- カルシウム炭酸湯:青空色の湯(透明タイプ)
マグネシウム炭酸湯:青緑色の湯(透明タイプ)
カリウム芒硝炭酸湯:レモン色の湯(透明タイプ)
食塩炭酸湯:乳緑色の湯(にごりタイプ)
クレイ重曹炭酸湯:乳白色の湯(にごりタイプ)
重曹カルシウム炭酸湯:淡黄色の湯(透明タイプ) - 成分
- カルシウム炭酸湯【有効成分】沈降炭酸Ca、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、BHT、香料、青1
マグネシウム炭酸湯【有効成分】硫酸Mg、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、BHT、香料、黄4、青1
カリウム芒硝炭酸湯【有効成分】塩化K、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、無水ケイ酸、BHT、香料、黄4、リボフラビン
食塩炭酸湯【有効成分】塩化Na、炭酸水素Na、炭酸Na【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、デキストリン、酸化Ti、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、エチレンジアミンテトラPOE・POP、無水ケイ酸、軽質イソパラフィン、BHT、香料、黄202(1)、青2
クレイ重曹炭酸湯【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、ベントナイト、デキストリン、酸化Ti、コメヌカ油(リッチオリザ)、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、酸化Mg、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、BHT、香料
重曹カルシウム炭酸湯【有効成分】炭酸水素Na、沈降炭酸Ca、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、酸化Mg、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PVP、PEG(120)、軽質イソパラフィン、エチレンジアミンテトラPOE・POP、BHT、香料、黄5 - 使用方法
- お風呂のお湯(200L)に約30gの割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 - 香り
- カルシウム炭酸湯:ラムネの香り
マグネシウム炭酸湯:カボスの香り
カリウム芒硝炭酸湯:はちみつレモンの香り
食塩炭酸湯:潮騒の香り
クレイ重曹炭酸湯:湯けむりの香り
重曹カルシウム炭酸湯:花の香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C127777
- 内容量
- 1個(36包)
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【にごり成分について】
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
※木製の浴槽の場合、にごり成分が付着して取りにくい場合があるので、使用を避ける。
※風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出てくることがある。
※使用後、循環口のフィルターや浴槽等に残ったにごり成分はよく洗い流す。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。
入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ

































