曜日別特売

温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入

温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬温泡 ウッドハーブセレクト 20錠入 - アース製薬

深呼吸したくなる心地よいウッドハーブの香り
お肌にうるおいをもたらす4種の保湿成分:ヒアルロン酸・シアバター・コラーゲン・セラミド
温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。
葛根&生姜成分配合(保湿成分)。
湯上がり後もポカポカ感が持続します。
【長く香るアロマキープ処方】4種の香り
サンダルウッドの香り
・やさしさに包まれて、穏やかで落ち着いた気分にしてくれるような香りです。
・ナチュラルイエローの湯色(色付き透明)
パロサントツリーの香り
・心を包み込み、安らぎを与えてくれるような香りです。
・ウォームウッドの湯色(色付き透明)
・販売名:バスアースVHS-6(PS)
ヴァーベナの香り
・心地よいリフレッシュ感をもたらし、日常の慌ただしさから解放してくれるような香りです。
・ハーバルグリーンの湯色(色付き透明)
・販売名:バスアースVHS-6(V)
ローズマリーの香り
・気分がすっきりとして、気持ちが引き立つような香りです。
・リフレッシュグリーンの湯色(色付き透明)
・販売名:バスアースVHS-6(RM)
薬用入浴剤
・Act For ECO・森林資源保全
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【内容量】20錠入(4種類×5錠)1錠40g

用途
お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
使用方法
お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
仕様
【湯色】サンダルウッドの香り:ナチュラルイエローの湯色(色付き透明)、パロサントツリーの香り:ウォームウッドの湯色(色付き透明)、ヴァーベナの香り:ハーバルグリーンの湯色(色付き透明)、ローズマリーの香り:リフレッシュグリーンの湯色(色付き透明)
成分
【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、黄202(1)、赤102
香り
サンダルウッドの香り・パロサントツリーの香り・ヴァーベナの香り・ローズマリーの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
FSC認証
認定
FSC認証番号
C009084
販売名
バスアースVHS-6(S)
内容量
1個(20錠)
注意
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かない。
※高温多湿の所に置かない。
※【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
※【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使わない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049596524901080349316
¥769
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする