きき湯 清涼レモン 2個セット 分包付
汗ばむ季節のだるさに(
疲労)、スカッと爽快炭酸浴。さわやかレモンの香り、クリアブルーの湯(透明タイプ)。おまけ分包1包付き。
- 使用方法
- このまま使えます(つめかえ用ではありません)
点線に沿ってゆっくりお切りください。
切り口や袋のはしで手を切らないようご注意ください。
【使用法】
お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
・カンタン計量1杯で1回分!
・スライドするだけでチャックが閉まる!
・フック付きで袋にかけられる!
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
- 仕様
- クリアブルーの湯(透明タイプ)
- 成分
- 【有効成分】炭酸水素Na、ミョウバン、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】DL-リンゴ酸、フマル酸、L-グルタミン酸ナトリウム、ベントナイト、メントール、コメヌカ油(リッチオリザ)、PEG(120)、PVP、BHT、香料、青1
- 香り
- さわやかレモンの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1個(360g×2個)
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。
入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ


































