ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 アンティークゴールド レトロ DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。
◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します。
◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
- 用途
- クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
































