オークラ
スマイルチャック 厚み0.04mm
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
タイプ
食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829516
F-4
564-9262
170
120
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82829866
H-4
564-6083
240
170
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください