曜日別特売
F-4 スマイルチャック 厚み0.04mm オークラ 82829516

F-4 スマイルチャック 厚み0.04mm オークラ 82829516
F-4 スマイルチャック 厚み0.04mm オークラ 82829516
F-4 スマイルチャック 厚み0.04mm オークラ 82829516
F-4 スマイルチャック 厚み0.04mm オークラ 82829516

スマイルチャック 厚み0.04mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
横(mm)120
内容量1袋注文コード82829516品番F-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
トラスコ品番
564-9262
縦(mm)
170
横(mm)
120
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
タイプ
食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする