25A-CM2B40-25Z1 25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ SMC 82913690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82913690
品番
25A-CM2B40-25Z1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
スイッチ用マグネットなし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする