ドレンカート DC-68P-W
大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。
低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。
タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。
タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。
- 用途
- 大型車両用。
廃油、廃LLC回収用。
大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。
リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。
大容量の廃液回収に。
- 仕様
- ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33
- トラスコ品番
- 336-8630
- セット内容
- DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本
- 材質
- タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム
- 幅(mm)
- 693
- 接続口径
- Rc3/8
- 高さ(mm)
- 419
- 奥行(mm)
- 1273
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.2~0.7
- 温度範囲(℃)
- ドレン水:0~70
- 使用圧力(MPa)
- 0.2~0.7
- 周囲温度
- (本体)0~70
- ドレン排出量(cm3/回)
- 68000
- ドレン排出量(cm3/min)
- 7000
- 内容量
- 1台
注意
※ガソリンや溶剤などの揮発性のある液体には使用できません。※ブレーキフルードなどの浸食性の高い液体には使用できません。
※タンク容量68L以上の回収はできません。
※回収した廃液は地域毎に指定された方法で処分してください。
※揮発性、浸食性の高い液体には使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空圧補器 の新着商品
カテゴリ














