- 用途
- 大型車両用。
廃油、廃LLC回収用。
大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。
リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。
大容量の廃液回収に。
- 仕様
- ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33
- トラスコ品番
- 336-8630
- セット内容
- DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本
- 材質
- タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム
- 幅(mm)
- 693
- 接続口径
- Rc3/8
- 高さ(mm)
- 419
- 奥行(mm)
- 1273
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.2~0.7
- 温度範囲(℃)
- ドレン水:0~70
- 使用圧力(MPa)
- 0.2~0.7
- 周囲温度
- (本体)0~70
- ドレン排出量(cm3/回)
- 68000
- ドレン排出量(cm3/min)
- 7000