- 仕様
- 【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーは電子メールで送信(AVB4214X-10000S)、【IGMP】NETGEAR IGMP Plus、【PoEポート】なし
- セット内容
- M4250マネージスイッチ本体、電源コード、コンソール USB Type-C および RJ45-DB9、 ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、インストールガイド
- ポート数
- 2.5G/1G/100M×12, 10G SFP+×2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×100×43.2
- 最大消費電力(W)
- 【フルロード時】37.9/129.39BTU/ 時、【ポート未接続時】14.1/ 48.14Btu/ 時
- 設置方法
- ラックマウント (キット付属)
- 運転音(dB)(A)
- ファンレスまたは最大55@25℃
- ジャンボフレーム
- サイズ:最大 12K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応