曜日別特売

たき火BBQベース

たき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴスたき火BBQベース - ロゴス

開いてセットするだけ簡単!たき火、BBQ、MAKIBI料理を1台で楽しめる万能ファイヤーベース。
アタッシュケース型に収納できるので、持ち運びも簡単。
耐久性にすぐれ、手入れしやすいステンレス素材を採用。
ゴトクとしても使用できるゴトク焼網で、調理の幅が広がります。

用途
開くだけの簡単セットアップ!BBQやMAKIBI料理も楽しめる万能ファイヤーベース。
仕様
アタッシュケース型収納
サイズ(cm)
[BBQ](約)幅65×奥行23×高さ17●[たき火](約)幅42.5×奥行23×高さ32●[ゴトク焼網](約)幅36×奥行20.5
構成
本体、ゴトク焼網
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
縦23×横36×高さ8
総質量(kg)
(約)2.3
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292029781063000
9,073
9,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする