曜日別特売
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297

81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297
81063000 たき火BBQベース ロゴス 82920297

たき火BBQベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920297
品番
81063000
販売価格(税込)¥9,980
販売価格(税別)
¥9,073

開いてセットするだけ簡単!たき火、BBQ、MAKIBI料理を1台で楽しめる万能ファイヤーベース。
アタッシュケース型に収納できるので、持ち運びも簡単。
耐久性にすぐれ、手入れしやすいステンレス素材を採用。
ゴトクとしても使用できるゴトク焼網で、調理の幅が広がります。

用途
開くだけの簡単セットアップ!BBQやMAKIBI料理も楽しめる万能ファイヤーベース。
仕様
アタッシュケース型収納
サイズ(cm)
[BBQ](約)幅65×奥行23×高さ17●[たき火](約)幅42.5×奥行23×高さ32●[ゴトク焼網](約)幅36×奥行20.5
構成
本体、ゴトク焼網
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
縦23×横36×高さ8
総質量(kg)
(約)2.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする