曜日別特売

エコセラ・テーブルチューブラル S

エコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴスエコセラ・テーブルチューブラル S - ロゴス

キーワードはECO、従来の半分の燃料で楽しめます。
遠赤外線を出すセラミックプレートがこのスタイルを実現。
究極的な収納サイズで限りなくコンパクトに。
推奨燃料はエコココロゴス。

用途
チューブラルの卓上グリル。
この薄さ!限りなくテーブル面に近い位置でバーベキューを楽しめます。
仕様
セラミックプレート
タイプ
チューブラル
サイズ(cm)
[組立時](約)幅41.5×奥行33×高さ11●[焼網](約)縦30×横29.5
主材質
[本体]スチール●[焼網]スチールクロムメッキ
収納時寸法(cm)
(約)縦33×横41.5×高さ11
総質量(kg)
(約)2.6
内容量
1台
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292048981063940
¥7,900
¥8,690(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする