スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット/ホルダー固定 最大約-25℃冷却 MagSafe対応 静音 軽量 USB-C給電
マグネットとホルダーの2WAY仕様で、簡単に着脱できるスマホクーラーです。ペルチェ式を採用し、軽量・コンパクト・静音ながら最大約-25℃の冷却力を発揮。ゲームや動画撮影中の熱上昇を抑えます。さらに、異常な高温時に自動停止する安全装置を内蔵。1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けたままでも使用可能です。
- 用途
- ゲームや動画撮影中など、端末を長時間使用した際の熱上昇を抑える、ペルチェ式のスマホクーラーです。
MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。
付属のホルダーを取り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。
スマートフォンを取り外す場合、ケーブルを先に抜いてください。ケーブルを抜かずにスマートフォンを取り外すとホルダーとケーブルが干渉するためコネクター部が破損するおそれがあります。
使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
高い冷却能力を持ち、最大約-25℃の冷却が可能です。
メーカー試験結果による
本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。
1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けたまま冷却が可能。動画撮影時の熱上昇を抑えます。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属。電源ケーブル接続で使用するため、充電を気にせず長時間使用できます。
USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 付属品
- USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル×1(ケーブル長
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約85(スマホクーラー単体)
- 消費電力(W)
- 9
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 約4500
- 電源
- USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
- 対応機種
- MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在、ホルダー取り付け時
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約116×48×64mm(ホルダー取り付け時) ※クーラー単体
- 騒音値(dB)
- 約35
- 冷却方式
- ペルチェ式
- 保証期間
- 1年間
- 冷却能力(℃)
- 最高約-25 ※メーカー試験結果による
- 羽根径(Φmm)
- 約27mm
- 最大風量(CFM)
- 約5.12
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
























