曜日別特売

ネイルハンマー

ネイルハンマー - アークランドサカモトネイルハンマー - アークランドサカモトネイルハンマー - アークランドサカモトネイルハンマー - アークランドサカモト
用途
木材への釘打ちや釘抜き作業に
仕様
マグネット付き
材質
頭:炭素鋼、柄:スチールパイプ、グリップ:ゴム
寸法(mm)
263×102×24.5
色
ブラック/スチールグレー/シルバー
質量(g)
【頭】225
本体質量(g)
417
適合サイズ(mm)
【釘】~35
頭部長(mm)
102
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928049112114
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする