曜日別特売
112114 ネイルハンマー アークランドサカモト 82928049

112114 ネイルハンマー アークランドサカモト 82928049
112114 ネイルハンマー アークランドサカモト 82928049
112114 ネイルハンマー アークランドサカモト 82928049
112114 ネイルハンマー アークランドサカモト 82928049

ネイルハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928049
品番
112114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
用途
木材への釘打ちや釘抜き作業に
仕様
マグネット付き
材質
頭:炭素鋼、柄:スチールパイプ、グリップ:ゴム
寸法(mm)
263×102×24.5
色
ブラック/スチールグレー/シルバー
質量(g)
【頭】225
本体質量(g)
417
適合サイズ(mm)
【釘】~35
頭部長(mm)
102

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする