曜日別特売

ピラミッド・デバイダー&ラックセット L

ピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴスピラミッド・デバイダー&ラックセット L - ロゴス

ピラミッドTAKIBIに対応するチャコールデバイダーとファイヤーラックのセット。
チャコールデバイダーで火床を仕切れば、炭などの燃料が効率的に使えて省エネに。
ファイヤーラックは耐荷重約5kgで小鍋やケトルをのせて調理が可能なすぐれもの。

用途
ピラミッドTAKIBIの使い勝手がさらにUP!折りたたみ式耐熱ラックと火床仕切り板のセット。
質量(g)
(約)910
サイズ(cm)
[ラック](約)幅39×奥行15.5×高さ10●[ラック部](約)縦30×横15.5●[デバイダー](約)縦34×横10×2pcs
耐荷重(kg)
[ラック](約)5
構成
ラック、デバイダー×2
主材質
ステンレス、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦15.5×横33×高さ3.5
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292040181064185
¥5,700
¥6,270(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする