曜日別特売

ブッシュクラフト フルタング・ナタ

ブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴスブッシュクラフト フルタング・ナタ - ロゴス

土佐の老舗刃物店「鍛冶屋トヨクニ」と共同開発した、LOGOSのこだわりがぎっしり詰まった本格ナタ。
耐久性が高く頑丈なフルタング構造で、和の伝統と西洋の王道を兼ね備え、実用性を追求したこだわりの1本。
刃はサビに強いステンレス鋼、持ち手は耐衝撃性&耐水性に優れたG10を採用し、どんな場面でもタフに活躍する。
シース(鞘)のベルトクリップを使えば腰に掛けて持ち歩ける。
薪割りはもちろん、ブッシュクラフトなどの細かい作業や調理にも幅広く活躍。

用途
薪割り、調理、ブッシュクラフトなどに大活躍の本格フルタング・ナタ。
仕様
フルタング構造・バトニング可能・ヒルト装備・G10ハンドル採用・カイデックスシース採用
材質
鋼材:SUS440
質量(g)
(約)650
サイズ(cm)
(約)縦30×横5×厚さ2.5
硬度
HRC58~60
刃厚(mm)
(約)5.5
構成
本体、シース
刃長(cm)
(約)12.7
収納時寸法(cm)
(約)縦32×横8×厚さ3.5
内容量
1丁
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292021883005021
¥19,000
¥20,900(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする