曜日別特売
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218

83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218
83005021 ブッシュクラフト フルタング・ナタ ロゴス 82920218

ブッシュクラフト フルタング・ナタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82920218
品番
83005021
販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

土佐の老舗刃物店「鍛冶屋トヨクニ」と共同開発した、LOGOSのこだわりがぎっしり詰まった本格ナタ。
耐久性が高く頑丈なフルタング構造で、和の伝統と西洋の王道を兼ね備え、実用性を追求したこだわりの1本。
刃はサビに強いステンレス鋼、持ち手は耐衝撃性&耐水性に優れたG10を採用し、どんな場面でもタフに活躍する。
シース(鞘)のベルトクリップを使えば腰に掛けて持ち歩ける。
薪割りはもちろん、ブッシュクラフトなどの細かい作業や調理にも幅広く活躍。

用途
薪割り、調理、ブッシュクラフトなどに大活躍の本格フルタング・ナタ。
仕様
フルタング構造・バトニング可能・ヒルト装備・G10ハンドル採用・カイデックスシース採用
材質
鋼材:SUS440
質量(g)
(約)650
サイズ(cm)
(約)縦30×横5×厚さ2.5
硬度
HRC58~60
刃厚(mm)
(約)5.5
構成
本体、シース
刃長(cm)
(約)12.7
収納時寸法(cm)
(約)縦32×横8×厚さ3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする