WIZ'A
ミニカンナ
用途
通常のカンナでは入らない狭い場所や、ホビーなどの細かな木工加工に
材質
本体:スチール、刃:SK5
寸法(mm)
90×30×29
色
ブラック/シルバー
質量(g)
72
刃幅(mm)
26.5
適合替刃
GTMP-27K
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928119
GTMP-27
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください