GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119

GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119
GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119
GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119
GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119
GTMP-27 ミニカンナ WIZ'A 82928119

ミニカンナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928119
品番
GTMP-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
用途
通常のカンナでは入らない狭い場所や、ホビーなどの細かな木工加工に
材質
本体:スチール、刃:SK5
寸法(mm)
90×30×29
色
ブラック/シルバー
質量(g)
72
刃幅(mm)
26.5
適合替刃
GTMP-27K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする