ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応
鍋やケトルで調理を楽しめる、重さわずか230gの超小型カマドが登場。
別売りの「エコココロゴス・ミニラウンドストーブ」の使用最適サイズに設計されており、小枝や割り箸などを燃料にしてもOK。
パーツの組み合わせで、たき火、網焼き、串焼き調理が可能。
1台でいろいろな使い方ができるので、キャンプでの荷物の小型化や、ソロキャンプ、ツーリング、トレッキングで大活躍。
- 用途
- 手のひらサイズの高性能ミニカマド。
- 質量(g)
- (約)230
- サイズ(cm)
- (約)幅8.6×奥行14.5×高さ8.9
- 構成
- 本体、収納袋
- 主材質
- ステンレス
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦8.6×横8.6×高さ2.5
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































