83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886

83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886
83010103 ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応 ロゴス 82919886

ミニミニKAMADO ミニラウンドストーブ対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82919886
品番
83010103
販売価格(税込)¥3,410
販売価格(税別)
¥3,100

鍋やケトルで調理を楽しめる、重さわずか230gの超小型カマドが登場。
別売りの「エコココロゴス・ミニラウンドストーブ」の使用最適サイズに設計されており、小枝や割り箸などを燃料にしてもOK。
パーツの組み合わせで、たき火、網焼き、串焼き調理が可能。
1台でいろいろな使い方ができるので、キャンプでの荷物の小型化や、ソロキャンプ、ツーリング、トレッキングで大活躍。

用途
手のひらサイズの高性能ミニカマド。
質量(g)
(約)230
サイズ(cm)
(約)幅8.6×奥行14.5×高さ8.9
構成
本体、収納袋
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)縦8.6×横8.6×高さ2.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする