メスキットぴったりざる
メスキットにぴったりだから、パスタの湯切りからコーヒーの焙煎まで、料理の幅が広がります。
また、メスキットに入れて持ち運びができるので、省スペースで運びやすい。
- 用途
- LOGOSのメスキットにピッタリサイズのざるです。
- 質量(g)
- (約)125
- サイズ(cm)
- (約)全長28.5×奥行9.5×高さ5
- 長さ(cm)
- 持ち手:(約)14
- 主材質
- ステンレス、スチール、シリコン
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦9.5×横15.5×高さ5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































