ロゴス
メスキットぴったりざる
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82920410
品番
88230242
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
メスキットにぴったりだから、パスタの湯切りからコーヒーの焙煎まで、料理の幅が広がります。
また、メスキットに入れて持ち運びができるので、省スペースで運びやすい。
用途
LOGOSのメスキットにピッタリサイズのざるです。
質量(g)
(約)125
サイズ(cm)
(約)全長28.5×奥行9.5×高さ5
長さ(cm)
持ち手:(約)14
主材質
ステンレス、スチール、シリコン
収納時寸法(cm)
(約)縦9.5×横15.5×高さ5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった