安全・サヤつき包丁

安全・サヤつき包丁 - ロゴス安全・サヤつき包丁 - ロゴス安全・サヤつき包丁 - ロゴス安全・サヤつき包丁 - ロゴス安全・サヤつき包丁 - ロゴス

カバーがついているので持ち運び時に安全です。

用途
サヤ&ストッパーでダブルの安心!安全・サヤつき包丁。
質量(g)
(約)145
サイズ(cm)
(約)長さ33×幅4.5
構成
包丁、サヤ、ストッパー
主材質
ステンレス、PP、シリコン
内容量
1丁
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292042881428000
¥1,700
¥1,870(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする