81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428

81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428
81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428
81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428
81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428
81428000 安全・サヤつき包丁 ロゴス 82920428

安全・サヤつき包丁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82920428
品番
81428000
販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
¥1,700

カバーがついているので持ち運び時に安全です。

用途
サヤ&ストッパーでダブルの安心!安全・サヤつき包丁。
質量(g)
(約)145
サイズ(cm)
(約)長さ33×幅4.5
構成
包丁、サヤ、ストッパー
主材質
ステンレス、PP、シリコン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする