携帯・アウトドア熱燗セット
割れない素材を使ったアウトドアにぴったりな2人用の熱燗セット。
燗ポットをちろりとして使ったり、燗ポットに徳利をセットしてグリルで温めたりして、熱燗を楽しむことができます。
秋冬のキャンプに手放せないアイテムになるかもしれません。
- 用途
- 野外でも日本酒が楽しめる熱燗セット。
- 容量(mL)
- [徳利](約) 300●[燗ポット](約)660●[御猪口](約)15×2pcs
- 質量(g)
- (約)440
- サイズ(cm)
- [徳利](約) 直径7.3×高さ15.5●[燗ポット](約)幅8.5×奥行14×高さ13●[御猪口](約)直径5.5×高さ2.6
- 構成
- 徳利、御猪口×2、燗ポット、敷物、収納巾着
- 主材質
- アルミ、綿
- 収納時寸法(cm)
- 幅10×奥行14.5×高さ19
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































