81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755

81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755
81280308 携帯・アウトドア熱燗セット ロゴス 82919755

携帯・アウトドア熱燗セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82919755
品番
81280308
販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
¥9,800

割れない素材を使ったアウトドアにぴったりな2人用の熱燗セット。
燗ポットをちろりとして使ったり、燗ポットに徳利をセットしてグリルで温めたりして、熱燗を楽しむことができます。
秋冬のキャンプに手放せないアイテムになるかもしれません。

用途
野外でも日本酒が楽しめる熱燗セット。
容量(mL)
[徳利](約) 300●[燗ポット](約)660●[御猪口](約)15×2pcs
質量(g)
(約)440
サイズ(cm)
[徳利](約) 直径7.3×高さ15.5●[燗ポット](約)幅8.5×奥行14×高さ13●[御猪口](約)直径5.5×高さ2.6
構成
徳利、御猪口×2、燗ポット、敷物、収納巾着
主材質
アルミ、綿
収納時寸法(cm)
幅10×奥行14.5×高さ19
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする