曜日別特売

火吹き棒

火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス火吹き棒 - ロゴス

最大約70cmでピンポイントに息を吹き込める火吹き棒。
伸縮自在なので収納時はコンパクトに。

用途
火おこしに!伸縮自在でピンポイントに送風!
仕様
伸縮自在・スライド収納
質量(g)
(約)75
サイズ(cm)
(約)全長27.5~70×直径3.5
主材質
ステンレス、木材、合成皮革
収納時寸法(cm)
(約)直径3.5×長さ27.5
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292033181064220
¥2,100
¥2,310(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする