曜日別特売
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331

81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331
81064220 火吹き棒 ロゴス 82920331

火吹き棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82920331
品番
81064220
販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

最大約70cmでピンポイントに息を吹き込める火吹き棒。
伸縮自在なので収納時はコンパクトに。

用途
火おこしに!伸縮自在でピンポイントに送風!
仕様
伸縮自在・スライド収納
質量(g)
(約)75
サイズ(cm)
(約)全長27.5~70×直径3.5
主材質
ステンレス、木材、合成皮革
収納時寸法(cm)
(約)直径3.5×長さ27.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする