鉄の職人 たき火パン24
こだわりのヘラ絞り加工でつくられた日本製のLOGOS 鉄の職人シリーズ。
火元から離して持つことができる柄長構造で、たき火でのMAKIBI料理に最適。
蓄熱性の高い鉄の特性をいかしつつ、ヘラ絞り加工により軽量化も実現。
直径24cmと使いやすいサイズです。
- 用途
- こだわりのヘラ絞り加工! 柄長構造で、たき火調理に最適な鉄フライパン。
- 仕様
- シーズニングレス・たき火OK・IH対応
- 質量(g)
- (約)860
- サイズ(cm)
- (約)口内径23.5×深さ2.5×全長45.5
- 加工
- ハードテンパー加工・ヘラ絞り加工
- 主材質
- スチール、真鍮
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































