81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947

81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947
81062264 鉄の職人 たき火パン24 ロゴス 82919947

鉄の職人 たき火パン24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919947
品番
81062264
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

こだわりのヘラ絞り加工でつくられた日本製のLOGOS 鉄の職人シリーズ。
火元から離して持つことができる柄長構造で、たき火でのMAKIBI料理に最適。
蓄熱性の高い鉄の特性をいかしつつ、ヘラ絞り加工により軽量化も実現。
直径24cmと使いやすいサイズです。

用途
こだわりのヘラ絞り加工! 柄長構造で、たき火調理に最適な鉄フライパン。
仕様
シーズニングレス・たき火OK・IH対応
質量(g)
(約)860
サイズ(cm)
(約)口内径23.5×深さ2.5×全長45.5
加工
ハードテンパー加工・ヘラ絞り加工
主材質
スチール、真鍮
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする