鉄の職人 中華鍋
片手でも扱いやすいコンパクトサイズの本格中華鍋。アウトドアでも手軽に本格的な中華料理が楽しめます。
蓄熱性の高い鉄の特性を生かしつつ、ヘラ絞り加工により厚みを抑えて軽量化も実現。
取手は取り外しができ、鍋の中に収納できるので、持ち運びや保管に便利。
油ならし不要で、すぐにお使いいただけます。
別売りの「LOGOS 鉄の職人中華お玉」と一緒に組み合わせての使用がおすすめ。
- 用途
- こだわりのヘラ絞り加工で本格中華料理が作れる! 本格中華鍋。
- 仕様
- シーズニングレス・たき火OK
- 質量(g)
- (約)890
- サイズ(cm)
- (約)口内径23×深さ7×全長44
- 加工
- ハードテンパー加工・ヘラ絞り加工
- 主材質
- スチール、木材
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ

































