81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191

81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191
81062268 鉄の職人 中華鍋 ロゴス 82920191

鉄の職人 中華鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82920191
品番
81062268
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

片手でも扱いやすいコンパクトサイズの本格中華鍋。アウトドアでも手軽に本格的な中華料理が楽しめます。
蓄熱性の高い鉄の特性を生かしつつ、ヘラ絞り加工により厚みを抑えて軽量化も実現。
取手は取り外しができ、鍋の中に収納できるので、持ち運びや保管に便利。
油ならし不要で、すぐにお使いいただけます。
別売りの「LOGOS 鉄の職人中華お玉」と一緒に組み合わせての使用がおすすめ。

用途
こだわりのヘラ絞り加工で本格中華料理が作れる! 本格中華鍋。
仕様
シーズニングレス・たき火OK
質量(g)
(約)890
サイズ(cm)
(約)口内径23×深さ7×全長44
加工
ハードテンパー加工・ヘラ絞り加工
主材質
スチール、木材
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする