曜日別特売

タップ・ダイスセット

タップ・ダイスセット - はくでんタップ・ダイスセット - はくでん

各種ねじ切り加工やねじ山修正ができるタップとダイスのセットです。
よく使うサイズを網羅したケース入りで保管や持ち運びが簡単です。

材質
タップ・ダイス・ハンドル部分/炭素鋼(56-61HRC)、タップ・ダイスハンドルフレーム部分/亜鉛合金
質量(g)
約700
ケース寸法(mm)
106×256×21
タップハンドル
M3~M12
タップサイズ
M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
適合レンチ
ダイスハンドルM25
ダイスサイズ
M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931165HD-S0028
¥7,720
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする