曜日別特売

フェイバッリットジョブ 黒

フェイバッリットジョブ 黒 - 荘快堂

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

用途
土木・建築・建設・工場・倉庫作業など
材質
甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム
質量(g)
約500(片足平均値)
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
21(平均値)
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82950345M-15
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする