曜日別特売

フェイバッリットジョブ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82950345
品番
M-15
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

用途
土木・建築・建設・工場・倉庫作業など
材質
甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム
質量(g)
約500(片足平均値)
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
21(平均値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする