合皮股付安全防水スパイクシューズ
安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。
- 用途
- 山仕事・雪上作業など
- 形状
- ハイカット
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 約745(片足平均)
- サイズ(cm)
- 23
- 材質(アッパー)
- 合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯)
- 丈(cm)
- 24
- 主材質
- 底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)
- 甲被タイプ
- マジックタイプ
- 靴タイプ
- ブーツ
- 内容量
- 1足
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ



























