曜日別特売

合皮股付安全防水スパイクシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82949880
品番
I-887
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

用途
山仕事・雪上作業など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
約745(片足平均)
サイズ(cm)
23
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯)
丈(cm)
24
主材質
底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする