曜日別特売
- 水系ファインコートエコ 菊水化学工業 82949128

水系ファインコートエコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード82949128品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料
水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。
1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。
2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。
3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。
4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。
5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。

用途
1.一般建築物の内壁面
2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面
カラーコード
H22-85D
JIS規格
JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)
主成分
アクリル
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別
非危険物
光沢
艶有/半艶/3分艶/艶消し
希釈液
清水
適合器具
施工用具・条件:はけ/ウールローラー
防火種別
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り
対応色
メーカー標準色
乾燥時間
間隔時間:工程内3hr以上
塗回数
2
所要量(kg/m2)
45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2
塗付量(kg/m2)
0.2以下
注意
※ヤニ、シミが著しい場合は下塗として「シミナイト」をご使用してください。詳しくは再寄りの各営業所へお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする